Schruppfräser HPC HSS-E-SPM 6 mm

Artikel-Nr.: 192852 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ k12 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E SPM
  • Norm: DIN 327
  • Fräsprofil: HRF
  • Toleranz Nenn-⌀: k12
  • Zähnezahl Z: 3
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 6 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff HSS E SPM
    Norm DIN 327
    Fräsprofil HRF
    Toleranz Nenn-⌀ k12
    Zähnezahl Z 3
    Spiralwinkel 30 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Schaft DIN 1835 B mit h6
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 8 mm
    Gesamtlänge L 52 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,3 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,008 mm
    Farbring blau
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 192852 6
    EAN / GTIN 4045197359490
    Herstellernummer 192852 6

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    159
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    95
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    74
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    74
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    42
    INOX < 900 N/mm²
    M
    26
    INOX > 900 N/mm²
    M
    21
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezielles Substrat SPM mit sehr hohem Kobalt-Anteil.
    Verbindet die Härte von VHM und die Zähigkeit des PM-Stahles.
    Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.

    Verwendung:

    Für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung und Steigerung des Zerspanungsvolumens in rostfreien Stählen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb