{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 28 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 121 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,5 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192600 28 | |
EAN / GTIN | 4045197107121 | |
Herstellernummer | 192600 28 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schruppfräser HSS-Co8 28 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
103,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
172,50 €
141,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
103,50 €
77,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
250,00 €
86,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 | 45 | 45 | 45 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
Schneidenlänge Lc | 45 | 45 | 45 | 90 |
Spiralwinkel | 30 | 30 | 30 | 27 |
Zähnezahl Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |