{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 72 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,5 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192600 10 | |
EAN / GTIN | 4045197106971 | |
Herstellernummer | 192600 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schruppfräser HSS-Co8 10 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
23,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
39,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
37,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
39,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
659 Stück sofort lieferbar
26,50 €
21,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Fräsprofil | NR | NF | NR | NR | NR |
Gesamtlänge L | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | k10 | js12 | js12 | js12 |