{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 18 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 32 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,5 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192600 18 | |
EAN / GTIN | 4045197107053 | |
Herstellernummer | 192600 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schruppfräser HSS-Co8, unbeschichtet, ⌀ k12 DC: 18mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
43,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
73,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
65,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
96,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
79,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
47,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
663 Stück sofort lieferbar
56,20 €
40,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
394 Stück sofort lieferbar
63,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Fräsprofil | NR | NF | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Schneiden-⌀ DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralwinkel | 30 Grad | 25 Grad | 25 Grad | 25 Grad | 25 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |