Schruppfräser HSS-Co8, unbeschichtet, ⌀ k12 DC: 13mm

Artikel-Nr.: 192600 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ k12 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Fräsprofil: NR
  • Toleranz Nenn-⌀: k12
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 13 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Fräsprofil NR
Toleranz Nenn-⌀ k12
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 26 mm
Gesamtlänge L 83 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,5 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,021 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 192600 13
EAN / GTIN 4045197107008
Herstellernummer 192600 13
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
83
Stahl < 500 N/mm²
P
30
Stahl < 750 N/mm²
P
25
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
GG(G)
K
23
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit hinterschliffenem Kordelprofil. Die breiten Zahnstollen können ohne Profilveränderung nachgeschliffen werden.
Bis Gr. 20 Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb