{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 9,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 11 mm | |
Gesamtlänge L | 48 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191380 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102409 | |
Herstellernummer | 191380 9,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Mini-Fräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 9,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
29,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
179 Stück sofort lieferbar
18,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 48 mm | 69 mm |
Schaft | HB mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Schneidenlänge Lc | 11 mm | 19 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | e8 |
Typ | N | N |
Zähnezahl Z | 3 | 3 |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm |