{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 4 mm | |
Gesamtlänge L | 35 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191380 2 | |
EAN / GTIN | 4045197102218 | |
Herstellernummer | 191380 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-Fräser HSS-PM 2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
222 Stück sofort lieferbar
18,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
270 Stück sofort lieferbar
28,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
229 Stück sofort lieferbar
21,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | Werksnorm | DIN 844 B | Werksnorm |
Schneidstoff | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |