{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 5,75 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Gesamtlänge L | 39 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191380 5,75 | |
EAN / GTIN | 4045197102324 | |
Herstellernummer | 191380 5,75 |