{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 4,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 7 mm | |
Gesamtlänge L | 38 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191380 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102287 | |
Herstellernummer | 191380 4,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Mini-Fräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
18,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
28,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
21,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Schneiden-⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Typ | N | N | N |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,005 mm | 0,007 mm | 0,005 mm |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 3 |