{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,02 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191320 7 | |
EAN / GTIN | 4045197101693 | |
Herstellernummer | 191320 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schaftfräser 7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
27,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
18,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
22,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
16,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
23,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Farbring | gelb | ohne | ohne | ohne | ohne |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Typ | W | N | N | N | N |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |