{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 32 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,046 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191320 16 | |
EAN / GTIN | 4045197101778 | |
Herstellernummer | 191320 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schaftfräser 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
378 Stück sofort lieferbar
44,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
279 Stück sofort lieferbar
36,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
426 Stück sofort lieferbar
44,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
726 Stück sofort lieferbar
33,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
940 Stück sofort lieferbar
39,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
91,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | gelb | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |