{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 11 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,029 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191320 11 | |
EAN / GTIN | 4045197101730 | |
Herstellernummer | 191320 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schaftfräser 11 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
145 Stück sofort lieferbar
35,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
140 Stück sofort lieferbar
27,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar
31,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar
24,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Farbring | gelb | ohne | ohne | ohne |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Typ | W | N | N | N |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 3 | 4 |