{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,015 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191320 5 | |
EAN / GTIN | 4045197101679 | |
Herstellernummer | 191320 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schaftfräser 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
297 Stück sofort lieferbar
24,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
418 Stück sofort lieferbar
14,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
369 Stück sofort lieferbar
17,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar
19,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
448 Stück sofort lieferbar
12,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar
15,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN |
Farbring | gelb | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 24 mm | 13 mm | 13 mm |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Typ | W | N | N | N | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |