{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 7,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 10 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Langlochfräser |
Artikelnummer | 191070 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197099822 | |
Herstellernummer | 191070 7,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Langlochfräser HSS-Co8 7,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
19,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
14,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
32,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
26,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Norm | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Schneidenlänge Lc | 10 | 10 | 10 | 16 |
Spiralwinkel | 30 | 30 | 30 | 30 |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
Schaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |