{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 11,7 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,032 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Langlochfräser |
Artikelnummer | 191070 11,7 | |
EAN / GTIN | 4045197099914 | |
Herstellernummer | 191070 11,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Langlochfräser HSS-Co8 11,7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
28,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
23,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne |
Norm | DIN 327 D | DIN 327 D |
Schneidenlänge Lc | 13 | 13 |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralwinkel | 30 | 30 |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | e8 |