{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 17 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,051 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Langlochfräser |
Artikelnummer | 191070 17 | |
EAN / GTIN | 4045197099976 | |
Herstellernummer | 191070 17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Langlochfräser HSS-Co8 17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
50,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
37,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
86,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
71,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 90 | 90 | 90 | 90 |
Gesamtlänge L | 79 | 79 | 79 | 123 |
Norm | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Schneiden-⌀ DC | 17 | 17 | 17 | 17 |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,046 |
Schaft-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |
Produktart | Langlochfräser | Langlochfräser | Langlochfräser | Langlochfräser |