{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 88 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Langlochfräser |
Artikelnummer | 191070 20 | |
EAN / GTIN | 4045197099990 | |
Herstellernummer | 191070 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Langlochfräser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
63,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar
45,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
101,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
76,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
98,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schafttoleranz | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 38 mm | 38 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | W |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |