{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HM K10 | |
Norm | DIN 8093 | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 28 mm | |
Auskraglänge L1 | 62 mm | |
Gesamtlänge L | 101 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 6,3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164500 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197252036 | |
Herstellernummer | 164500 6,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-Maschinen-Reibahle H7 6,5 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
103,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
27,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 6,5 | 6,5 |
Norm | DIN 8093 | DIN 206 B |
Schneidenlänge Lc | 28 | 50 |
Schneidstoff | HM K10 | HSS |
Toleranz | H7 | H7 |
Produktart | Reibahle | Reibahle |