{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HM K10 | |
Norm | DIN 8093 | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Auskraglänge L1 | 55 mm | |
Gesamtlänge L | 93 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 5,6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164500 6 | |
EAN / GTIN | 4045197252029 | |
Herstellernummer | 164500 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-Maschinen-Reibahle H7 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
85,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 235 Stück sofort lieferbar
24,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 |
Auskraglänge L1 | 55 | 57 |
Nenn-⌀ DC | 6 | 6 |
Norm | DIN 8093 | DIN 206 B |
Schneidstoff | HM K10 | HSS |
Toleranz | H7 | H7 |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |