{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HM K10 | |
Norm | DIN 8093 | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 41 mm | |
Auskraglänge L1 | 95 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164500 11 | |
EAN / GTIN | 4045197252098 | |
Herstellernummer | 164500 11 |