HM-Maschinen-Reibahle H7, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 5mm

Artikel-Nr.: 164500 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: H7
  • Schneidstoff: HM K10
  • Norm: DIN 8093
  • Innenkühlung: nein
  • Schaft: Zylinderschaft mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Toleranz H7
Schneidstoff HM K10
Norm DIN 8093
Innenkühlung nein
Schaft Zylinderschaft mit h6
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Schneidenlänge Lc 23 mm
Auskraglänge L1 52 mm
Gesamtlänge L 86 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaft-⌀ Ds 5 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,12 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,1 mm
Schafttoleranz h9
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 164500 5
EAN / GTIN 4045197252005
Herstellernummer 164500 5

Anwendertabelle

Alu
N
35
Alu (kurzspanend)
N
30
Stahl < 500 N/mm²
P
20
Stahl < 750 N/mm²
P
13
Stahl < 900 N/mm²
P
10
Stahl < 1100 N/mm²
P
8
Stahl < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Lange Schneiden, linksspiralgenutet.
Extrem ungleiche Teilung (EU) ab Gr. 2.
Die Bohrung wird dadurch absolut rund und rattermarkenfrei.

Verwendung:

Auf stabilen, schlagfrei laufenden Maschinen. Längere Standzeit und Maßgenauigkeit als HSS-Reibahlen.

Schneidstoff:

Gr. 1 − 13 Vollhartmetall.
Gr. 14 − 16 mit HM-Schneidplatten bestückt, dahinter harte Führungsfasen aus Nitrierstahl.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb