Kegelsenker VHM 60°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 8mm

Artikel-Nr.: 150855 8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 8 mm
Beschichtung unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Anzahl Schneiden Z 3
Norm Werksnorm
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 2 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring blau
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150855 8
EAN / GTIN 4045197087331
Herstellernummer 150855 8

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
65
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
30
Stahl < 1100 N/mm²
P
18
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
Stahl < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile Konstruktion, spezielle Geometrie für höchste Beanspruchung zum ratterfreien Senken und Entgraten.

Schneidstoff:

Gr. 8 – Aus VHM.
Gr. 10–25 – VHM-Kopf auf Schaft gelötet. Bauart ähnlich DIN 344-C.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kegelsenker VHM 60°, unbeschichtet, Außen-⌀ D<sub>c</sub>: 8mm

Kegelsenker VHM 60°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 8mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
168,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
202 Stück sofort lieferbar
14,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar
12,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
15,60 €
Außen-⌀ 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet
Gesamtlänge L 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Schaft Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9
Schneidstoff VHM HSS E HSS HSS
Schaft-⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb