{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 20 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 5 mm | |
Gesamtlänge L | 67 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | blau | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150855 20 | |
EAN / GTIN | 4045197087379 | |
Herstellernummer | 150855 20 |