{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 10 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,5 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | blau | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150855 10 | |
EAN / GTIN | 4045197087348 | |
Herstellernummer | 150855 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kegelsenker VHM 60°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
168,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 034 Stück sofort lieferbar
16,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
114,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
307 Stück sofort lieferbar
14,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 50 mm | 50 mm | 46 mm | 50 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 60 Grad |
Norm | Werksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 |
Schneidstoff | VHM | HSS E | VHM | HSS |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 6 mm |