{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 75 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer |
150425 8
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197959515
Kopieren |
|
Herstellernummer |
150425 8
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |