{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 8,3 mm | |
Beschichtung | AlTiCN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M4 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | blau | |
Vorbohr-⌀ | 2 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150389 8,3 | |
EAN / GTIN | 4062406073251 | |
Herstellernummer | 150389 8,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90°, AlTiCN, Außen-⌀ Dc: 8,3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
34,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
542 Stück sofort lieferbar
16,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar
30,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 |
für Senkschrauben DIN 7991 | M4 | M4 | M4 |
Gesamtlänge L | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS E |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |