{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 19 mm | |
Beschichtung | AlTiCN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,5 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | blau | |
Vorbohr-⌀ | 3,5 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150389 19 | |
EAN / GTIN | 4062406073329 | |
Herstellernummer | 150389 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90°, AlTiCN, Außen-⌀ Dc: 19mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
54,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
550 Stück sofort lieferbar
35,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
61,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Farbring | blau | grün | blau |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | M10 | M10 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS E |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |