Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° 4,3 mm

Artikel-Nr.: 150389 4,3
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS E
  • Teilung der Senkerschneiden: ungleich
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Außen-⌀ 4,3 mm
    Beschichtung AlTiCN
    Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Teilung der Senkerschneiden ungleich
    Anzahl Schneiden Z 3
    Norm DIN 335 C
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 1,3 mm
    Gesamtlänge L 40 mm
    Schaft-⌀ Ds 4 mm
    für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
    Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/U
    Schafttoleranz h9
    Farbring blau
    Vorbohr-⌀ 1,3 mm
    Produktart Stufen- und Kegelsenker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 150389 4,3
    EAN / GTIN 4062406073213
    Herstellernummer 150389 4,3

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    53
    Alu (kurzspanend)
    N
    40
    Alu > 10% Si
    N
    35
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    25
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    15
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    18
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    13
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    42
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
    Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
    Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.
    Spezialgeometrie mit ungleicher Teilung und abgestimmter Schneiden-Präparation.
    Neuentwickelte AlTiCN-Beschichtung, speziell für rostfreie Stähle.

    Verwendung:

    Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Fertigen von exakten, runden 90°-Senkungen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb