{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 31 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 4,2 mm | |
Gesamtlänge L | 140 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M16 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Vorbohr-⌀ | 4,2 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150377 31 | |
EAN / GTIN | 4045197868046 | |
Herstellernummer | 150377 31 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker, lang 90°, TiAlN, Außen-⌀ Dc: 31mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
150,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
123,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
306 Stück sofort lieferbar
108,50 €
69,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
64,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | grün | grün | grün |
Gesamtlänge L | 140 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
Norm | Werksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schafttoleranz | h9 | h9 | h9 | h9 |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |