{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 25 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,8 mm | |
Gesamtlänge L | 118 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M12 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Vorbohr-⌀ | 3,8 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150377 25 | |
EAN / GTIN | 4045197868039 | |
Herstellernummer | 150377 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker, lang 90° 25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
95,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
258 Stück sofort lieferbar
87,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
605 Stück sofort lieferbar
81,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
233 Stück sofort lieferbar
46,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 25 | 25 | 25 | 25 |
Farbring | grün | grün | grün | grün |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | Werksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schafttoleranz | h9 | h9 | h9 | h9 |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |