{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 6,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 104 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M3 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Vorbohr-⌀ | 1,5 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150377 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197867575 | |
Herstellernummer | 150377 6,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker, lang 90° 6,3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
50,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar
23,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
380 Stück sofort lieferbar
30,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
292 Stück sofort lieferbar
14,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Farbring | grün | grün | grün | grün |
Gesamtlänge L | 104 | 45 | 45 | 45 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 |