Präzisions-Kegelsenker 90° 12,4 mm

Artikel-Nr.: 150152 12,4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schaft: Drei-Spannflächenschaft mit h9
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 12,4 mm
Beschichtung unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Drei-Spannflächenschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 2,8 mm
Gesamtlänge L 56 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
für Senkschrauben DIN 7991 M6
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,12 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring ohne
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150152 12,4
EAN / GTIN 4045197716996
Herstellernummer 150152 12,4

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.
Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Präzisions-Kegelsenker 90° 12,4 mm

Präzisions-Kegelsenker 90° 12,4 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
19,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
472 Stück sofort lieferbar
43,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
67,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
42,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
652 Stück sofort lieferbar
21,30 €
Beschichtung unbeschichtet TiAlN TiAlN AlTiCN TiAlN
Farbring ohne grün grün blau grün
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 90 90 90 90
Norm DIN 335 C DIN 335 C Werksnorm DIN 335 C DIN 335 C
Schaft Drei-Spannflächenschaft mit h9 Drei-Spannflächenschaft mit h9 Drei-Spannflächenschaft mit h9 Drei-Spannflächenschaft mit h9 Drei-Spannflächenschaft mit h9
Schafttoleranz h9 h9 h9 h9 h9
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb