{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 20,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,5 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M10 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150152 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197717030 | |
Herstellernummer | 150152 20,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker 90° 20,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
29,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
551 Stück sofort lieferbar
61,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
85,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
276 Stück sofort lieferbar
61,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
251 Stück sofort lieferbar
34,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Außen-⌀ | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Beschichtung | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Farbring | ohne | grün | grün | blau | grün |
Gesamtlänge L | 63 | 63 | 114 | 63 | 63 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | Werksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C |