{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 10,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,5 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M5 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150152 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197716972 | |
Herstellernummer | 150152 10,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker 90° 10,4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
17,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
525 Stück sofort lieferbar
37,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
61,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
36,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
246 Stück sofort lieferbar
19,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Farbring | ohne | grün | grün | blau | grün |
Gesamtlänge L | 50 | 50 | 107 | 50 | 50 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | Werksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |