{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 12,4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,8 mm | |
Gesamtlänge L | 108 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M6 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Vorbohr-⌀ | 2,8 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150376 12,4 | |
EAN / GTIN | 4062406066017 | |
Herstellernummer | 150376 12,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker, lang, mit 3 Spannflächen 90° 12,4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
67,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
19,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
470 Stück sofort lieferbar
43,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
42,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
652 Stück sofort lieferbar
21,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Farbring | grün | ohne | grün | blau | grün |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | Werksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 |
Schafttoleranz | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |