Schneideisen W9/16

Artikel-Nr.: 141550 W9/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

BSW Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: BSW
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: EN 22568

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße W9/16
    Gewindeart BSW
    Flankenwinkel 55 Grad
    Schneidstoff HSS
    Norm EN 22568
    Gänge pro Zoll 12
    Gewinde-⌀ 14,29 mm
    Außen-⌀ 38 mm
    Höhe 14 mm
    Toleranzklasse mittel
    Schneidrichtung rechts
    Produktart Schneideisen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 141550 W9/16
    EAN / GTIN 4045197084538
    Herstellernummer 141550 W9/16

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Öl
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geschlossene, vorgeschlitzte Form; mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 1 3/4 Gang Anschnitt.

    Verwendung:

    Für Whitworth-Gewinde nach BSW-Norm BS84 im Toleranzfeld mittel.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb