Schneideisen W2.1/4

Artikel-Nr.: 141550 W2.1/4
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

BSW Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: BSW
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: EN 22568

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße W2.1/4
    Gewindeart BSW
    Flankenwinkel 55 Grad
    Schneidstoff HSS
    Norm EN 22568
    Gänge pro Zoll 4
    Gewinde-⌀ 57,15 mm
    Außen-⌀ 105 mm
    Höhe 36 mm
    Toleranzklasse mittel
    Schneidrichtung rechts
    Produktart Schneideisen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 141550 W2.1/4
    EAN / GTIN 4062406223939
    Herstellernummer 141550 W2.1/4

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Öl
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geschlossene, vorgeschlitzte Form; mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 1 3/4 Gang Anschnitt.

    Verwendung:

    Für Whitworth-Gewinde nach BSW-Norm BS84 im Toleranzfeld mittel.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb