{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | W3/16 | |
Gewindeart | BSW | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Gänge pro Zoll | 24 | |
Gewinde-⌀ | 4,76 mm | |
Außen-⌀ | 20 mm | |
Höhe | 7 mm | |
Toleranzklasse | mittel | |
Schneidrichtung | rechts | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141550 W3/16 | |
EAN / GTIN | 4045197084460 | |
Herstellernummer | 141550 W3/16 |