{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M14 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 2 mm | |
Nenn-⌀ DC | 11,5 mm | |
Schneidenlänge Lc | 29 mm | |
Schaftlänge Ls | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 29 mm | |
Serie | Master TM | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139640 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197957528 | |
Herstellernummer | 139640 M14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, M: M14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
316,00 €
283,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
425,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
245,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
353,00 €
341,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gesamtlänge L | 92 mm | 94 mm | 85 mm | 96 mm |
Gewindeart | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Gewindetiefe | 29 mm | 42 mm | 31 mm | 37,08 mm |
Produktart | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser |