GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser 2×D M14

Artikel-Nr.: 139642 M14
Neuheit

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M14
Beschichtung AlTiN
Gewindeart M; M-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Gewinde-Norm DIN 13
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Gewindesteigung 2 mm
Nenn-⌀ DC 11,5 mm
Schneidenlänge Lc 29 mm
Schaftlänge Ls 49 mm
Gesamtlänge L 92 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Innenkühlung ja
Zähnezahl Z 6
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
Teilung der Schneiden ungleich
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,1 mm
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 6
Farbring grün
Innen-/Außenanwendung Innen
Gewindetiefe 29 mm
Serie Master TM
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139642 M14
EAN / GTIN 4067263128250
Herstellernummer 139642 M14

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
220
Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
140
Stahl < 750 N/mm²
P
130
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
80
Stahl < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

VHM-Gewindefräser mit ungleicher Schneidenteilung und erhöhter Anzahl an Schneiden. Durch die ungleiche Schneidenteilung wird eine hohe Laufruhe und Werkzeugstandzeit erreicht.
Neuentwickelte Universalgeometrie und Hochleistungsbeschichtung für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • Deutlich reduzierte Vibrationen durch ungleiche Schneidenteilung.
  • Erhöhte Anzahl an Schneiden.
  • AlTiN-basierte HiPIMS Beschichtung der neuesten Generation.
  • Korrigiertes Gewindeprofil zur Vermeidung von Profilverzerrungen.

Innere Kühlmittelzufuhr ≥ M4

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 139642 + 129100 HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 139642 + 129100 HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master TM" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb