{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M20 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 2,5 mm | |
Nenn-⌀ DC | 13,95 mm | |
Schneidenlänge Lc | 41,25 mm | |
Schaftlänge Ls | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 41,25 mm | |
Serie | Master TM | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139640 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197957542 | |
Herstellernummer | 139640 M20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, M: M20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
408,00 €
366,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
360,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 6 | 4 |
Gesamtlänge L | 102 mm | 90 mm |
Gewindesteigung | 2,5 mm | 2,5 mm |
Innen-/Außenanwendung | Innen | Innen |
Zähnezahl Z | 6 | 4 |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | 16 mm |
Produktart | Gewindefräser | Gewindefräser |