{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M4 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 0,7 mm | |
Nenn-⌀ DC | 3,1 mm | |
Schneidenlänge Lc | 10,13 mm | |
Schaftlänge Ls | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Gewinde-⌀ | 4 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 10,13 mm | |
Serie | Master TM | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139641 M4 | |
EAN / GTIN | 4062406240820 | |
Herstellernummer | 139641 M4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser 2,5×D, TiAlN, M: M4
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
178,00 €
162,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
124,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
184,50 €
169,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
160,50 €
134,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewindeart | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Gewindesteigung | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
Innen-/Außenanwendung | Innen | Innen | Innen | Innen |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Zähnezahl Z | 4 | 3 | 4 | 4 |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser |