{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | G1/2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | G | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 2189 | |
Toleranzklasse | ISO 228 X | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,814 mm | |
Gänge pro Zoll | 14 | |
Gewinde-⌀ | 20,96 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 12 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 20,05 mm | |
Anzahl Spannuten | 8 | |
Farbring | blau | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Gewindetiefe | 62,88 mm | |
Serie | Master Form | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139415 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406384029 | |
Herstellernummer | 139415 G1/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM G1/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
189,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
270,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
131,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
270,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
239,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 |
Beschichtung | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farbring | blau | blau | grün | gelb | blau |
Schneidstoff | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Toleranzklasse | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X |
Gewindetiefe | 62,88 | 62,88 | 62,88 | 62,88 | 62,88 |
Schaft-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |