GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM G3/8

Artikel-Nr.: 139415 G3/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 2189
  • Toleranzklasse: ISO 228 X

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße G3/8
    Beschichtung TiAlN
    Gewindeart G
    Flankenwinkel 55 Grad
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm DIN 2189
    Toleranzklasse ISO 228 X
    Anschnittform C
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 1,337 mm
    Gänge pro Zoll 19
    Gewinde-⌀ 16,66 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Schaft-Vierkant □ 9 mm
    Kernloch-⌀ Richtwert 16,05 mm
    Anzahl Spannuten 8
    Farbring blau
    Anzahl Schneiden Z 8
    Gewindetiefe 49,98 mm
    Serie Master Form
    Produktart Gewindeformer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 139415 G3/8
    EAN / GTIN 4062406384012
    Herstellernummer 139415 G3/8

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    38
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    37
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    27
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    18
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    CuZn
    N
    22
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    DIN 2189 (≈ DIN 5156). Mit Schmiernuten, optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden.
    GARANT Master Form Steel:
    Hochleistungs-Gewindeformer der neuesten Generation, speziell entwickelt für den Einsatz in Stahlwerkstoffen.
    • Optimierte Polygongeometrie für ein reduziertes Drehmoment.
    • Mehrlagige HIPIMS-Beschichtung für hohe Verschleißfestigkeit.
    • HSS-E-PM Substrat für höchste Prozesssicherheit.

    Verwendung:

    Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Form" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb