{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 3/4-14 NPT | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | NPT | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | ANSI B 1.20.1 | |
Anschnittform | C | |
Kegelverhältnis | 1:16 | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | Grundloch; Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,814 mm | |
Gänge pro Zoll | 14 | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 16 mm | |
Kernloch-⌀ A | 23,3 mm | |
Kernloch-⌀ B | 22,7 mm | |
Prüfmaß-⌀ Dmax + 0,05 | 23,67 mm | |
Kernloch-Mindesttiefe | 23 mm | |
Gewinde-⌀ | 26,568 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
Farbring | blau | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Gewindetiefe | 46,4 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 138110 3/4-14 | |
EAN / GTIN | 4045197533708 | |
Herstellernummer | 138110 3/4-14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindebohrer HSS-E 3/4-14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
332,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
227,00 €
150,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
393,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
329,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
202,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Farbring | blau | ohne | rot | grün | ohne |
Gänge pro Zoll | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Gesamtlänge L | 150 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Gewindesteigung | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Kernloch-⌀ B | 22,7 mm | 22,7 mm | 22,7 mm | 22,7 mm | 22,7 mm |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |