{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 3/4-14 NPT | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | NPT | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Gewinde-Norm | ANSI B 1.20.1 | |
Anschnittform | C | |
Kegelverhältnis | 1:16 | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | Grundloch; Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,814 mm | |
Gänge pro Zoll | 14 | |
Gesamtlänge L | 140 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 16 mm | |
Kernloch-⌀ A | 23,3 mm | |
Kernloch-⌀ B | 22,7 mm | |
Prüfmaß-⌀ Dmax + 0,05 | 23,67 mm | |
Kernloch-Mindesttiefe | 23 mm | |
Gewinde-⌀ | 26,568 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Gewindetiefe | 51,286 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 138090 3/4-14 | |
EAN / GTIN | 4045197585554 | |
Herstellernummer | 138090 3/4-14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindebohrer 3/4-14
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
214,00 €
143,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
325,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewindeart | NPT | NPT |
Innenkühlung | nein | nein |
Kernloch-⌀ B | 22,7 | 22,7 |
Kernloch-Mindesttiefe | 23 | 23 |
Schaft-Vierkant □ | 16 | 16 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E |
Gewindetiefe | 51,286 | 46,4 |