Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, TiAlN, NPT: 1-11,5

Artikel-Nr.: 138110 1-11,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

NPT Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: NPT
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gewinde-Norm: ANSI B 1.20.1
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 1-11,5 NPT
Beschichtung TiAlN
Gewindeart NPT
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 374
Gewinde-Norm ANSI B 1.20.1
Anschnittform C
Kegelverhältnis 1:16
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart Grundloch; Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 2,209 mm
Gänge pro Zoll 11,5
Gesamtlänge L 170 mm
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Schaft-Vierkant □ 20 mm
Kernloch-⌀ A 29 mm
Kernloch-⌀ B 28,6 mm
Prüfmaß-⌀ Dmax + 0,05 29,69 mm
Kernloch-Mindesttiefe 27,4 mm
Gewinde-⌀ 33,228 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 5
Farbring blau
Anzahl Schneiden Z 5
Gewindetiefe 58 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 138110 1-11,5
EAN / GTIN 4045197533715
Herstellernummer 138110 1-11,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
13
Alu (kurzspanend)
N
18
Stahl < 500 N/mm²
P
17
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
5
GG(G)
K
14
CuZn
N
16
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Eine spezielle TiAlN-Beschichtung Standzeiten. Durch ausgesetztes Führungsgewinde: verringertes Drehmoment und bessere Verteilung des Schmiermittels. Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).

Verwendung:

Für kegeliges Rohrgewinde (NPT) nach ANSI B1.20.1, für Gewinde mit Dichtmittel. Für das Kernloch die vorgegebene Mindesttiefe (siehe Tabelle) beachten.

Empfehlung:

Kernloch-⌀ A:
Zylindrisch vorbohren ohne Verwendung einer Reibahle.
Kernloch-⌀ B:

Zylindrisch vorbohren und anschließend mit Kegelreibahle 1:16 (siehe Nr. 162650) aufreiben. Im Anschluss kann mit dem Prüfmaß Dmax (siehe Tabelle) der ⌀ der kegeligen Bohrung planseitig kontrolliert werden. Die Vorbereitung des Kernloches nach Variante B bietet für das Gewindeschneiden die prozesssicherste Option.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, TiAlN, NPT: 1-11,5

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, TiAlN, NPT: 1-11,5

auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
485,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
579,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
465,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
264,80 €
Anschnittform C C C C
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Gänge pro Zoll 11,5 11,5 11,5 11,5
Gewindeart NPT NPT NPT NPT
Kernloch-Mindesttiefe 27,4 mm 27,4 mm 27,4 mm 27,4 mm
Schaft-Vierkant □ 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Gewindetiefe 58 mm 64,18 mm 58 mm 64,18 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb