{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 1/4-18 NPT | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | NPT | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | ANSI B 1.20.1 | |
Anschnittform | C | |
Kegelverhältnis | 1:16 | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | Grundloch; Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,411 mm | |
Gänge pro Zoll | 18 | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ A | 11,1 mm | |
Kernloch-⌀ B | 10,75 mm | |
Prüfmaß-⌀ Dmax + 0,05 | 11,36 mm | |
Kernloch-Mindesttiefe | 17,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 13,616 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
Farbring | blau | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Gewindetiefe | 22 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 138110 1/4-18 | |
EAN / GTIN | 4045197533661 | |
Herstellernummer | 138110 1/4-18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindebohrer HSS-E 1/4-18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
130,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
156,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
116,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
86,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 4 | 4 | 3 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | AlTiX | unbeschichtet |
Gänge pro Zoll | 18 | 18 | 18 | 18 |
Gewinde-⌀ | 13,616 mm | 13,616 mm | 13,616 mm | 6,35 mm |
Kernloch-⌀ A | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm |
Kernloch-⌀ B | 10,75 mm | 10,75 mm | 10,75 mm | 10,75 mm |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |