{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 1/4-18 NPT | |
Beschichtung | AlTiX | |
Gewindeart | NPT | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | Werksnorm | |
Gewinde-Norm | ANSI B 1.20.1 | |
Anschnittform | C | |
Kegelverhältnis | 1:16 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | Grundloch; Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,411 mm | |
Gänge pro Zoll | 18 | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ A | 11,1 mm | |
Kernloch-⌀ B | 10,75 mm | |
Prüfmaß-⌀ Dmax + 0,05 | 11,36 mm | |
Kernloch-Mindesttiefe | 17,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 13,616 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 22 mm | |
Serie | Master Tap | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 138105 1/4-18 | |
EAN / GTIN | 4045197901910 | |
Herstellernummer | 138105 1/4-18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 1/4-18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
116,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
156,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
130,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
86,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 5 | 3 |
Beschichtung | AlTiX | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet |
Gänge pro Zoll | 18 | 18 | 18 | 18 |
Gewinde-⌀ | 13,616 mm | 13,616 mm | 13,616 mm | 6,35 mm |
Kernloch-⌀ A | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm |
Kernloch-⌀ B | 10,75 mm | 10,75 mm | 10,75 mm | 10,75 mm |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |