Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, vaporisiert, MF: 4X0,5

Artikel-Nr.: 132870 4X0,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M4×0,5
Beschichtung vaporisiert
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 374
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,5 mm
Gesamtlänge L 63 mm
Schaft-⌀ Ds 2,8 mm
Schaft-Vierkant □ 2,1 mm
Kernloch-⌀ 3,5 mm
Gewinde-⌀ 4 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring blau
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 12 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 132870 4X0,5
EAN / GTIN 4045197073976
Herstellernummer 132870 4X0,5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Schälanschnitt.
Führungsgewinde mit Schmiernuten.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, vaporisiert, MF: 4X0,5

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, vaporisiert, MF: 4X0,5

auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
29,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
43,80 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
40,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
14,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
43,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
43,10 €
Anschnittform B B B B B B
Anzahl Schneiden Z 3 3 3 3 3 3
Anzahl Spannuten 3 3 3 3 3 3
Farbring blau blau grün grün rot gelb
Gesamtlänge L 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Kernloch-⌀ 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Schneidstoff HSS E HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E PM HSS E PM
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb